Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x1000mm KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.636.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.636.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,32*
€ 468,05*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,87*
€ 536,45*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,12*
€ 541,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,46*
€ 545,80*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 479,50228*
€ 555,55228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,55228*
€ 661,10721
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,23228*
€ 651,20641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,33228*
€ 634,66541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,95228*
€ 615,17321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,50228*
€ 570,60771
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.609.000
ab € 34,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.