Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x1000mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.636.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.636.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,70*
€ 465,03*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,89*
€ 534,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,10*
€ 543,55*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,49*
€ 545,74*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 478,76228*
€ 553,16228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,16228*
€ 658,26311
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,59228*
€ 646,87481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,86228*
€ 630,53611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,41228*
€ 612,15061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,76228*
€ 569,72711
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.609.000
ab € 35,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.