Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank (BxTxH) 1000x700x850mm Buche KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_64.108.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     64.108.020
EAN/GTIN:
     4047417514801
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Bezeichnung: Kompaktwerkbank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 850, Arbeitsplatte: Buche, Plattenstärke mm: 50, Gehäusebreite mm: 640, Gehäusetiefe mm: 695, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 500, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 2 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 500, Schubladen Nutztiefe mm: 600, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 980,15156*
€ 1.109,93156*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,80*
€ 1.147,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,20*
€ 1.152,90*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.202,35*
€ 1.365,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,44*
€ 1.393,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,93156*
€ 1.320,81856
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,11156*
€ 1.319,84276
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,93156*
€ 1.266,07856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,78156*
€ 1.224,25006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,15156*
€ 1.166,38036
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
293827
ab € 64,09*
Zubehör
Lista
293832
ab € 45,23*
Zubehör
Lista
293829
ab € 59,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.