Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank Lista, B 1000 mm, Buche, 4 Schubladen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-289-921
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     289921
EAN/GTIN:
     4047417514801
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Kompaktwerkbank Lista, B 1000 mm, Buche-Arbeitsplatte, 4 Schubladen, lichtgrau
  • Gehäuse bis 1,0 t belastbar, alle Verbindungen geschweißt
  • lieferbar mit Multiplexplatte (40 mm) oder massiver Buchenplatte (50 mm)
  • mit Schliesssystem Key Lock zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen und Türen vor ungewolltem Zugriff
  • die Kompaktwerkbänke bieten einen vielseitigen Arbeitsplatz, ideal für Produktionsbetriebe oder Werkstätten
  • robuste Bauart, hohe Materialqualität für ein anspruchsvolles Umfeld
Technische Daten:
  • Ausstattung: Schubladen 2 x H 100 / 2 x 150
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Farbe: lichtgrau
  • RAL-Code: 7035
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast Schubladen [kg]: 75
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 87
  • Material Arbeitsplatte: Massivholzplatte Buche
  • Oberfläche Arbeitsplatte: geölt und gewachst
  • Stärke Arbeitsplatte [mm]: 50
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 1000
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 700
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 850
  • Werkstoff 2: Holz
  • Anzahl Schubladen: 4
  • Marke: Lista
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
850 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
87 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke, Werktische, Arbeitsplätze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 978,01156*
€ 1.107,46156*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,84*
€ 1.145,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,08*
€ 1.150,33*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.201,71*
€ 1.362,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,20*
€ 1.390,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,17*
€ 1.620,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,09*
€ 1.610,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,88*
€ 1.539,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,81*
€ 1.492,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.201,71*
€ 1.430,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
293827
ab € 64,09*
Zubehör
Lista
293832
ab € 45,17*
Zubehör
Lista
293829
ab € 59,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.