Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mobil 27x36E (BxTxH) 564x725x890mm KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.548.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.548.010
EAN/GTIN:
     7612269060348
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 890, Gehäusehöhe mm: 700, Lichte Höhe mm: 600, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 450 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 6, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Höhe Abrollrand inkl. Schiebestange mm: 53, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Fahrtrichtung: längs, Ausstattung: 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
890 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,04*
€ 1.275,86*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.120,66*
€ 1.276,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.127,01*
€ 1.282,49*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.133,37544*
€ 1.286,17544*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.410,59*
€ 1.597,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,17544*
€ 1.530,54877
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,39544*
€ 1.528,43057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,97544*
€ 1.461,29077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,12544*
€ 1.413,86927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,37544*
€ 1.348,71677
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.