Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 2x36x27E (BxTxH) 1430x627x1020mm KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_79.435.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.435.010
EAN/GTIN:
     7612269055627
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 2 x 36 x 27 E, Breite mm: 1430, Tiefe mm: 627, Höhe mm: 1020, Gehäusehöhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Anzahl Fronthöhen mm: 10 x 75, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 600 x 450, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 10, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: Abrollrand 3-seitig, 20 mm hoch, inklusive Rillenmatte, Türart: Schiebetüren, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
1430 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1020 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.404,40*
€ 2.613,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.415,15*
€ 2.646,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.430,66*
€ 2.658,67*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.447,17364*
€ 2.666,00364*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.551,78*
€ 2.771,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.666,00364*
€ 3.172,54433
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.633,52364*
€ 3.133,89313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.532,17364*
€ 3.013,28663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.479,12364*
€ 2.950,15713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.447,17364*
€ 2.912,13663
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.