Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 1200x500x1700mm 4 Abteile R7035/R6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_94.417.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.417.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 4, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Abteil verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1700 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Resedagrün RAL 6011
Schliessung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank breite 120 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 640,32068*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,60068*
€ 887,26481
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,33068*
€ 877,42351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,51068*
€ 856,21771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,29068*
€ 823,82591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,32068*
€ 761,98161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.