Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 1200x500x1850mm 4 Abteile R7035/N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_94.453.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.453.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 4, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Abteil verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Schwarz NCS S 9000-N
Schliessung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank breite 120 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 680,94328*
€ 783,90328*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,81*
€ 808,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,91*
€ 812,26*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,49*
€ 997,93*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,90328*
€ 932,8449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,10328*
€ 924,7529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,75328*
€ 902,9164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,75328*
€ 871,9764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,94328*
€ 810,3225
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.