Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 900x500x1800mm 3x2 Fächer R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank (BxTxH) 900x500x1800mm 3x2 Fächer R7035
Artikel-Nr.:
     345-li_94.492.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.492.020
EAN/GTIN:
     4047417515440
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 900, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 790 (für Fach oben und unten), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 3 x 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Fach verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
Zylinderschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 900,23872*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,37872*
€ 1.235,67068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,56872*
€ 1.184,72678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,43872*
€ 1.139,35208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,23872*
€ 1.071,28408
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.