Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank (BxTxH) 900x500x1800mm 3x2 Fächer R7035/R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-li_94.492.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.492.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 900, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 790 (für Fach oben und unten), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 3 x 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Fach verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Signalblau RAL 5005
Schliessung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank zylinderschloss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 899,91872*
€ 1.036,68872*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,68*
€ 1.071,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,60*
€ 1.076,71*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.155,07*
€ 1.331,21*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,68872*
€ 1.233,65958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,17872*
€ 1.231,86268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,47872*
€ 1.181,04968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,39872*
€ 1.136,92448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,91872*
€ 1.070,90328
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.