Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank 54x27E (BxTxH) 1100x641x1950mm KEY Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_98.085.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.085.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Bezeichnung: Schwerlastschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1100, Tiefe mm: 641, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1790, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 1 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 2, Tragkraft Schubladen kg: 200, Anzahl Verstellböden: 3, Tragkraft Verstellböden kg: 160, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Tiefe:
641 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.255,2534*
€ 1.432,2634*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.296,81*
€ 1.479,98*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.302,14*
€ 1.486,62*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.612,95*
€ 1.797,01*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,2634*
€ 1.704,3934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,0934*
€ 1.664,9211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,1934*
€ 1.555,5601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,5634*
€ 1.519,1104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,2534*
€ 1.493,7515
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.