Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopschrank (BxTxH) 415x500x1790mm 1x10 Fächer Typ D R7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     345-li_98.600.200
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.600.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptopschrank
Notebookschrank
lista laptopschrank
Bezeichnung: Laptopschrank, Breite mm: 415, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1790, Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Fächer: 1 x 10, Anzahl Fächer nebeneinander: 1, Anzahl Fächer übereinander: 10, Fachbreite mm: 400, Lichte Fachbreite mm: 330, Fachhöhe mm: 160, Lichte Fachhöhe mm: 140, Montageposition Energieleisten: an Seitenwand, Typ: D / Schuko, Modul pro Fach: 1 x 230 V, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Breite:
415 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1790 mm
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Schliessung:
Zylinderschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.428,19804*
€ 1.624,98804*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.826,26*
€ 2.061,32*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,98804*
€ 1.933,73577
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,11804*
€ 1.918,42047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.538,70804*
€ 1.831,06257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,65804*
€ 1.772,69307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.428,19804*
€ 1.699,55567
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.