Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten 607/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40016572
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Max. Leiterquerschnitt 6mm², Bestückung Klemme, Form quadratisch, Montageart Wand-/Deckenmontage, Für Rohrdurchmesser sonstige, Einführung von hinten, Länge 110mm, Breite 110mm, Tiefe 66mm, Anzahl der Einführungen 10, Art der Gehäusedurchführung Gewinde und Dichtmembran, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP66/IP67, Ausführung Deckel Blinddeckel, Deckelbefestigung geschraubt, Vergießbar, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung Ui 690V, Funktionserhalt ohne, Witterungsbeständig, Einsatztemperatur -30 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Ausgleichkasten, Dose, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweigdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 7,17*
€ 10,09*
1
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 10,20*
Lager 3461
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 7,4406*
€ 10,4706*
3
€ 3,90*
ab € 8,12334*
€ 11,44334*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 8,5104*
€ 11,9904*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,4706*
€ 12,46001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,0306*
€ 11,93641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4706*
€ 11,27001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9706*
€ 10,67501
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4406*
€ 8,85431
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,4118* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.