Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060532 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 66mm Lichtgrau IP66/IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C046891
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Features:
Mit Klemmeinsatz
Weitere Informationen:
Höhe:
66 mm
Länge:
110 mm
Farbe:
grau
Breite:
110 mm
Schutzart:
IP66/IP67
Besonderheiten:
mit Klemmstein
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, Wiska, COMBI 607/5, 700-0811
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 7,20*
€ 10,25*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 10,30*
18 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 7,4706*
€ 10,6306*
3
€ 3,90*
ab € 8,15334*
€ 11,58334*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 8,5404*
€ 12,1404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.