| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40018395 Herst.-Nr.: 4011126030136 EAN/GTIN: 4011126030136 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erdungs-Bandschelle mit Universal-Anschlussklemme, für Längs- und Querverbindungen in trockenen Innenräumen, verwendbar für Rohrleitungen aus verzinktem Stahl, Kupfer und rostfreiem Edelstahl. Schellenbreite : 55 mm Bandbreite : 23 mm Bandlänge : 212 mm für Rohr-Ø : 17,5 - 48 mm für Leiterquerschnitte : 1 x 2,5 mm² - 1 x 16 mm² Werkstoff Bügel : Messing, vernickelt Werkstoff Schellenband : Bronze, vernickelt Werkstoff Schrauben : Stahl, verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Messing | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 37/1, 371, 4011126030136, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsbandrohrschelle, Erdungsmaterial, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, 0431100, 431100 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,5481* | € 2,1867* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 1,5559* | € 2,1868* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 1,6254* | € 2,2554* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 1,58* | € 2,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1,8016* | € 2,4916* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,867* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|