Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40019165 Herst.-Nr.: 150800501-E EAN/GTIN: 4250184109129 |
| |
|
| | |
| Für waagrechten bzw. senkrechten Einbau in Brüstungskanälen mit T-Nut, KR 50 für OBO/Bettermann ISS133, KR 50 für TEHALIT System FB, KR 55 für TEHALIT System BR, Vor-Ort-Konfektionierung von LWL-Steckern, Einsatz vorkonfektionierter Kabel, Anspleißen von Stecker-Pigtails, Einhaltung der Mindestbiegeradien für LWL-Kabel nach TIA/EIA 568 A (größer 30 mm) eingangs- und ausgangsseitig, richtungsunabhängige Kabeleinführung mit Kabelbinderzugentlastung, Varianten: 55 mm, 50 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 150800501-E, 150800501E, Zubehör/Ersatzteile für LWL-Technik, Anbau-Kabelstutzen, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, BTR Netcom, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschrau, Kabeleinführungsstutzen, Lichtwellenleiter Dose, 4501622 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,32* | € 5,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,33* | € 5,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,51* | € 5,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,67* | € 6,07* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,65* | € 6,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|