Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Betätigungselement
>
Artikel
Siemens Potentiometer, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 10 kOhm, mit Halter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40019937
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SU12002PS101AA0
EAN/GTIN:
4011209954045
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehpotentiometer
Drucktaster
Potentiometer
Potentiometer mit Drehknopf zum mechanischen Regeln unterschiedlicher Widerstandswerte. Hinweis: Kompaktgerät mit integrierter elektrischer Funktion (Beleuchtung, Schaltfunktion oder Potentiometer). Lieferung inklusive Halter. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in vier modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist. Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören. Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität. Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar. SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Tschechien
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Potentiometer für Befehlsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Potenziometer
,
Poti
,
siemens potentiometer
,
potentiometer
,
3SU1200-2PS10-1AA0
,
3SU12002PS101AA0
,
Potentiometer für Befehlsgeräte
,
-
,
3SU1
,
Automatisierungstechnik
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Betätiger
,
Einfache Installation
,
Elektrifizierung
,
Industrie
,
Industrielle Automation
,
Industrielle Schalttechnik
,
Leuchtmelder
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Niederspannungsschalttechnik
,
SIRIUS
,
SIRIUS ACT
,
Schalter
,
Schalttechnik
,
Sensor
,
Siemens
,
Signalgeber
,
Sirius Act Konfigurator
,
Taster
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,34*
€ 46,11*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,23*
€ 49,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,24*
€ 52,24*
Lager 4792
4 Tage
9
€ 6,95*
ab € 41,99*
€ 53,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,23*
€ 54,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bezeichnungsschild für Potentiometer, Schild schwarz, Beschriftung: 0-9
Siemens
3SU19000BG160RT0
ab € 3,14*
Zubehör
Bezeichnungsschild für Potentiometer, Schild schwarz, ohne Aufschrift
Siemens
3SU19000BG160AA0
ab € 3,15*
Zubehör
Bezeichnungsschild für Potentiometer, Schild schwarz, Schrift weiß, 0-10
Siemens
3SU19000BG160SA0
ab € 3,15*
Zubehör
Bezeichnungsschild für Potentiometer, Schild schwarz, Symbol: Hochlauf
Siemens
3SU19000BG160RU0
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen