Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
ABB TYB23M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 92x2,4 mm, 80N, naturfarben
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-40023271
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
7TCG009450R0186
EAN/GTIN:
5414363066996
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 dieser Baureihe ist aufgrund seiner attraktiven Packungsgröße sehr benutzerfreundlich. Als Verpackungsform dienen Arbeitsboxen, in denen jeweils 1000 Kabelbindern mit dem Kopf nach oben herausragen, dies ermöglicht ein problemloses, zügiges Arbeiten. Der zuverlässige Stahlnasenkabelbinder ist in mehreren Längen, unterschiedlichen Zugfestigkeiten und Farben erhältlich. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
... >
Lager 3461
>
Befestigungstechnik
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
TYB23M
,
7TCG009450R0186
,
Befestigungsbinder
,
Befestigungssystem
,
Kabelband
,
Kabelbündler
,
Rasterband
,
Stahlnase
,
Straps
,
TY-Rap
,
Universalbinder
,
Universalkabelbinder
,
0425300
,
425300
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
€ 5,00*
ab € 18,71*
€ 25,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,14*
€ 26,17*
Lager 1886
4 Tage
324
€ 6,40*
ab € 19,88*
€ 27,23*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,04*
€ 27,33*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,82*
€ 27,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,20*
€ 31,178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01982* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB TY5272MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
ABB
TY5272MR
ab € 7,664*
Ähnlich
ABB TYB24M Kabelbinder Polyamid Transparent
ABB
TYB24M
ab € 23,74*
Ähnlich
7TAG009210R0042 - TY25M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 186x4,8 mm, 220N
ABB
7TAG009210R0042
ab € 36,83*
Ähnlich
ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder 6,9 mm x 150mm
ABB
7TCG009450R0180
ab € 0,15193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen