Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Reihenschelle, für Kabel-Ø 6-38 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40023313
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126036831
EAN/GTIN:
     4011126036831
Suchbegriffe:
Reihenschellen
Rohrbänder
reihenschellen
Reihenschelle, mit Zylinderkopfschraube M 4 und Gleitmutter, zur Befestigung auf C-Profilschiene mit 11 mm Schlitzweite, halogenfrei. für C-Profilschiene : 2761/2 Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 33 x 16 x 16 mm für Kabel-Ø : 6 - 38 mm Werkstoff : PS (Polystyrol) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
einlappig
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 755, 4011126036831, Befestigungsschelle für Kabel/Rohre, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle, 0421431, 421431
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,298*
€ 0,398*
100
€ 5,00*
ab € 0,3034*
€ 0,4034*
100
€ 3,90*
ab € 0,3125*
€ 0,4225*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,33389*
€ 0,44389*
1
€ 5,95*
ab € 0,4015*
€ 0,6815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.