Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenschelle 755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75976986
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     755
EAN/GTIN:
     4011126036831
Suchbegriffe:
Reihenschellen
Rohrbänder
reihenschellen

Reihenschelle 755

Reihenschelle, mit Zylinderkopfschraube M 4 und Gleitmutter, zur Befestigung auf C-Profilschiene mit 11 mm Schlitzweite, halogenfrei. für C-Profilschiene : 2761/2 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 33 x 16 x 16 mm für Kabel-Ø : 6 - 38 mm Werkstoff : PS (Polystyrol) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
38 mm
Durchmesser:
6..38 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,298*
€ 0,398*
100
€ 5,00*
ab € 0,3034*
€ 0,4134*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,3125*
€ 0,4225*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,33389*
€ 0,45389*
1
€ 5,95*
ab € 0,4015*
€ 0,6715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.