Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Kabelschutzrohrklipp mit Flanschklipp, seitlich, 18?22 mm Rohr, 8?14 mm Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40023706
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     175190
EAN/GTIN:
     8711893751949
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Kabelklammer
Klemmschellen
Quickschellen
nVent Caddy Kabel/Rohr Befest. CADDY 8P58SM Federstahlklammer zum Aufschlagen zur Befestigung von stahl order aluminium Rohre 18-22mm, entlang Stahlträgern der Stärke 8-14mm. Die Federstahlklammer gewährleistet eine dauerhafte und zuverlässige Installation. Für die Montage ist nur ein Hammer erforderlich. Statische belastung : 70N. Oberfläche: CADDY ARMOUR. Hersteller: nVent Caddy Typ: CADDY 8P58SM Artikelnummer: 175190 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Federstahl
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, Rohrclip, Stahlträgerbefestigung, Trägerklammer, Trägerklemme, klemmschelle caddy, klemmschellen, 8P58SM, 175190, Befestigungsklammer, Befestigungselement, Drehclip, Eindrücken, Flansch, Flansch-Metallbandhänger, Flanschhänger, Flanschklammer, Flanschklipp, Flanschrohrklammer, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Rohrverlegung, Steckklammer, Trägerschraubklammer, 0438850, 438850
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,03*
€ 3,73*
100
Frei Haus
ab € 3,046*
€ 3,746*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 3,76*
100
Frei Haus
ab € 3,0762*
€ 3,7862*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,1069*
€ 3,8169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 376,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.