Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 8P58SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25983305
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     175190
EAN/GTIN:
     8711893751949
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Kabelklammer
Klemmschellen
Quickschellen

Klammer P7 8P58SM

Federstahlbefestigung mit Eindrücksystem, die das Kabelschutzrohr neben dem Flansch trägt. 1/2? EMT oder 18 bis 22 mm Kabelschutzrohr an 5/16? 1/2? oder 8 bis 14 mm Flansch, Seitenmontage.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8..14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18..22 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,03*
€ 3,73*
100
Frei Haus
ab € 3,046*
€ 3,746*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 3,76*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,0762*
€ 3,7862*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,1069*
€ 3,8169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,7862*
€ 4,50558
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0762*
€ 3,66068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 378,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.