| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40024285 Herst.-Nr.: OS0024 EAN/GTIN: 4021179178914 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 20 m, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC (47...63 Hz V AC), Stromaufnahme: 18 mA, Anschlussklemmen, Klemmen bis 1,5 mm², Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO, Werkstoff Optik: Glas - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OSS-OOOA, OSSOOOA, OS0024, 2-Leiter, AC/DC, Einweglichtschranke, Einweglichtschranke Sender, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Lichtschranke, Nur-Sender, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, Sender, oneway |
| | |
| |