Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel SKINMATIC MH-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; flach,Spezial; 16mm,20mm,24mm,29mm,36mm,45mm
Schlüsselsatz; flach,Spezial; 16mm,20mm,24mm,29mm,36mm,45mm
Artikel-Nr.:
     3461-40026551
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61791273
EAN/GTIN:
     4044773203561
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Spezialschlüssel für metrische Messing SKINTOP® Typen, schnelle, sichere und beschädigungsfreie Montage, Angeformte Auflagefläche verhindert das Abgleiten des Schlüssels vom Verschraubungssechskant, Montageset aus verchromtem Werkzeugstahl, Das SKINMATIC® MH-Set besteht aus 3 Spezialschlüsseln:, OK 16/20 mm (M12/M16), OK 24/29 mm (M20/M25), OK 36/45 mm (M32/M40), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 61791273, Werkzeugset, Abisolierset, Abisolierwerkzeug für Koaxkabel, Abmantelset, Antenneninstallationsmaterial, Bitbox, Bohrerset, Drehmomentschraubendrehersatz, Erweiterungskit, Gabelschlüsselsatz, Gleichspannungstrennglied, Grundausstattung für Antenneninstallation, Hammerbohrer, Hammerbohrersortiment, Hartschalenkoffer, Kabelbinder-Box, Kabelbinder-Set, Kabelbinderdose, Kabelbindersortiment, Koaxial-Werkzeug, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, LWL-Montagekoffer, Lehrlingskoffer, Lochschneiderset, Lochsäge, Lochsägensortiment, MT-RJ-Konfektionierungssatz, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Mini Termination Kit, Montagekoffer, Montageset für Antenneninstallation, Monteurkoffer, Multi-Key-Set, Opti-Jack-Montagekoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, ST-Montagekoffer, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Set, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrer-Set, Spiralbohrersatz, Stecknuss-Set, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer, 1708412
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,75*
€ 126,99*
€ 5,46*
ab € 103,37*
€ 127,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,66*
€ 127,45*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,14*
€ 128,26*
Frei Haus
ab € 107,82*
€ 132,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,26*
€ 152,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,90*
€ 152,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,61*
€ 143,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,38*
€ 132,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,14*
€ 121,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 102,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.