Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Symbole für Wippen
>
Artikel
Jung Kalotte ohne Symbol, lichtdurchlässig, orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40026728
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
33O
EAN/GTIN:
4011377250901
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Bezeichnungsmaterial
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Symbol neutral, für Abdeckungen 5560 KO, 5561 KO, 5560 KO WW, 5561 KO WW und CD 590 KO BF, Wippen CD 590 KO und CD 590 NA KO und Taster 631 A, 633 A, 634 A, 831 W, 833 W, 833-2 W und 834 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Symbole
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
>
Bezeichnungsmaterial für Installationsschalterprog
Weitere Suchbegriffe:
Symbole für Wippen
,
schalterabdeckung jung
,
schalterabdeckung
,
schalterabdeckung wippen
,
33 O
,
33O
,
Bezeichnungsmaterial für Installationsschalterprogramme
,
Beschriftungsbogen
,
Beschriftungsfeld
,
Beschriftungsschild
,
Beschriftungssoftware
,
Bezeichnungsschild
,
Bezeichnungssystem
,
Einlegeset
,
Einsteckstreifen
,
Einzelkennzeichnungsschild
,
Ersatzsymb
,
Kontrollampe
,
Kontrollanzeige
,
Kontrolleuchte
,
Kontrollicht
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Kontrolllicht
,
Schaltstatus-Anzeige
,
Symbol
,
für Abdeckungen, Wippen und Taster
,
neutral
,
0810830
,
810830
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,15*
Lager 1886
2 Tage
31
1
€ 6,40*
ab € 0,75126*
€ 1,28126*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 1,35*
Lager 721
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,36*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 1,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG 33 K WW
Jung
33KWW
ab € 0,75126*
Ähnlich
JUNG 33 KLAR
Jung
33KLAR
ab € 0,74126*
Ähnlich
JUNG 33 L
Jung
33L
ab € 0,75126*
Ähnlich
JUNG 33 L WW
Jung
33LWW
ab € 0,75126*
Ähnlich
JUNG 33 NR
Jung
33NR
ab € 0,75126*
Ähnlich
JUNG 33 T
Jung
33T
ab € 0,73771*
Ähnlich
JUNG 33 T WW
Jung
33TWW
ab € 0,75126*
Ähnlich
Jung 33K Symbol Klingel f.CD500 WG600 AP600
Jung
33K
ab € 0,75126*
Ähnlich
Schalter-Symbol all neutral gn 33GN
Jung
33GN
ab € 0,73771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen