Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40029677 Herst.-Nr.: 2CKA002495A0090 EAN/GTIN: 4011395087237 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker, edelstahl, pur edelstahl, Abdeckungen für Datenkommunikation, Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Oberfläche Kunststoff lackiert. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Ausführung: | Steckdose 2-fach | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: busch jäger steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz, 2095 UC-866, 2095UC866, 2CKA002495A0090, Potentialausgleichsdose, 866, ABB, Anderer Datenanschluss, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Datenkommunikation, Doppel-Potenzial-Ausgleich-Steckdose, Doppel-Potenzial-Ausgleichsdose, Doppelpotenzialausgleich, Einbau-Stecker Potentialausgleich, Potentialausgleichstecker, Potenzialausgleich-Einbaubuchse, Potenzialausgleich-Steckdose, Potenzialausgleichsdose, Stecker für Potentialausgleich, Steckverbinder Potentialausgleich, Unterputz-Potential-Ausgleichstecker, Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker, Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach, 0834742, 834742 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,14* | € 34,25* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,18* | € 34,76* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,73* | € 35,03* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,24* | € 35,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,21* | € 35,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|