Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40031324 Herst.-Nr.: 52220050 EAN/GTIN: 4044776569671 |
| |
|
| | |
| Steuerungs-, Schaltschrank- und Apparatebau, Für nicht konfektionierte Kabel und Leitungen sowie Medienschläuche, Automatisierungstechnik, Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen, Große, variable Klemmbereiche durch elastische Geltechnologie, Vereinfacht Servicearbeiten durch flexible Montage und Demontage, Nicht belegte Stellen bleiben sicher abgedichtet, Optimale Zugentlastung am gesamten Kabelbündel, Einfache Montage bei hoher Packungsdichte, Das System besteht aus dem Rahmen SKINTOP® CUBE FRAME und einem Gel-Einsatz SKINTOP® CUBE MULTI., Entnahme des Gel-Einsatzes durch Öffnen der Halter, Für Steckverbindermontageausschnitte 24polig (36 x 112 mm), UL 508A für industrielle Systemsteuerungen (z.B. Schaltschränke), UL File No. E349737, SKINTOP® CUBE MULTI Version 1 Anzahl der Leitungsdurchführungen: 9 x 3-6 mm Klemmbereich 9 x 6-9 mm Klemmbereich 2 x 9-13 mm Klemmbereich 1 x 13-16 mm Klemmbereich, SKINTOP® CUBE MULTI Version 2 Anzahl der Leitungsdurchführungen: 23 x 5-8 mm Klemmbereich, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, installationskanal schwarz, leitungseinführung, 52220050, Anbauverbindungsstutzen, Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Einschub-Kanaladapter, Einschub-Rohradapter, Einsteckverbindungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,12* | € 17,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,15402* | € 17,28402* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,1517* | € 17,5432* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,22* | € 18,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,75* | € 19,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|