Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40031573 Herst.-Nr.: 260000 EAN/GTIN: 4043921015933 |
| |
|
| | |
| Anschlussleiste nach DIN 47 614, 20 DA, Schraub-/Schraubkontakte, 170 mm Befestigungsabstand, 45 x 179 x 23 mm, 183 g Weitere Informationen: | | Breite: | 179 Millimeter | Ausführung: | Anschlussleiste | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AsLe B 20 S/S, AsLeB20SS, 260000, Fernmeldeleiste, Anschlussleiste, Anschlussleiste für Fernmeldetechnik, Anschlussstreifen, DIN-Leiste, Erddrahtleiste, Erdungsleiste, Fernmeldetechnik-Anschlussleiste, LSA Profil-Leiste, LSA+, Leiste, SID-Leiste, Schaltleiste, Trennleiste, Verbindungselement, Verteiler-Leiste, Verteilerstreifen, 1239131 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,50* | € 26,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,36* | € 27,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,73* | € 30,18* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,11* | € 30,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 30,9685* | € 41,4785* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|