Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußleiste AsLe B20 S/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlußleiste AsLe B20 S/S
Anschlußleiste AsLe B20 S/S
Artikel-Nr.:
     3517I-36784686
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     260000
EAN/GTIN:
     4043921015933
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste

Anschlußleiste AsLe B20 S/S

Anschlussleiste 20 DA, mit Schraub-/Schraubkontakten, 170 mm Befestigungsabstand mit Schraub-/Schraubkontakten oder Schraub-/Lötkontakten Befestigungsabstand 170 mm Isolierkörper aus ABS Kontakte Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
Schraub/Schraub
Mit Leistenmarkierung:
nein
Farbe:
grau
Länge:
23 mm
Breite:
179 mm
Höhe:
45 mm
Befestigungsmaß:
170 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 20,19*
€ 23,99*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 19,48*
€ 25,93*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,23*
€ 26,86*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,21*
€ 29,28*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,86*
€ 29,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.