Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
Wieland Geräteanschluss-RST20I5S S1 M01V SW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40032424
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
96.052.5053.1
EAN/GTIN:
4015573862241
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
RST20i5 Geräteanschluss M25, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE, 20A, Kodierfarbe schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Länge:
49,3 Millimeter
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Steckbare Gebäudeinstallationssysteme
>
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
Weitere Suchbegriffe:
Wandgerätestecker
,
Leuchten-Steckverbinder
,
Leuchtensteckverbinder
,
RST-Rundsteckverbinder
,
RST-Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder RST
,
Serie RST Steckverbinder
,
gerätestecker 5 polig
,
gerätestecker
,
gerätestecker wieland
,
RST20I5S S1 M01V SW
,
RST20I5SS1M01VSW
,
96.052.5053.1
,
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
,
Anschlusselement
,
Anschlussmodul
,
Durchführung
,
Einbauadapter
,
Einbaubuchse
,
Einbaugehäuse
,
Einsatz für modulares A
,
Einsatz für modulares Anschlusssystem
,
Geräteadapter
,
Geräteanschluss
,
RST20i5
,
RST® CLASSIC
,
Schnappverbinder
,
Snap-in
,
1009499
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,6119*
€ 9,4219*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,82*
€ 9,73*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,9742*
€ 10,2091*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,59893*
€ 10,85893*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,6411*
€ 10,9211*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,2091*
€ 12,14883
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,9442*
€ 11,8336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,5542*
€ 11,3695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7242*
€ 10,3818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1942*
€ 9,7511
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9742*
€ 8,2993
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland Buchse RST20i4 Leuchtensteckverbinder, Abdeckung, Kontakte: 4 → 5, Anz.Ausl. 1, Kabelmontage, Schwarz
Wieland
05.565.9953.1
ab € 1,2792*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen