Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Koppelrelais MasterINPUT, mit Push-In-Klemmen, 1 Wechsler 6 A hartvergoldet, Spule 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-40033167
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     397182305060
EAN/GTIN:
     8012823390260
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
MasterINPUT schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-Klemmen, modular aufgebaut, 1 Wechsler für 6 A, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, zum vorteilhaften Anschließen von Sensoren an den SPS-Eingang, LED-Anzeige, Klemmen A2, BB und 11 sind brückbar, Spulenspannung 230 V AC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6,2 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, finder 230v industrierelais, industrierelais finder, industrierelais, 39.71.8.230.5060, 397182305060, Ergänzungsmodul, Koppelbaustein, Lastrelais, Relais, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schütz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,953*
€ 15,053*
10
Frei Haus
ab € 13,524*
€ 15,484*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,51*
€ 15,51*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,63*
€ 15,62*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,97*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 12,98*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,90*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,97*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.