Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Koppelrelais
>
Artikel
Koppelrelais-MasterInput, mit Push- In-Klemmen, 1 Wechsler 6 A hartverg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
icecat
Lager 6232
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-3591246
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
39.71.8.230.5060
EAN/GTIN:
8012823390260
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
MasterINPUT schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-Klemmen, modular aufgebaut, 1 Wechsler für 6 A, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, zum vorteilhaften Anschließen von Sensoren an den SPS-Eingang, LED-Anzeige, Klemmen A2, BB und 11 sind brückbar, Spulenspannung 230 V AC Nennstrom: 6 A, Breite: 6,2 mm, Höhe: 94,3 mm, Tiefe: 90,7 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230...240 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
39.71.8.230.5060
Ident Code:
397182305060
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Schütze und Relais
>
Schaltrelais
Weitere Suchbegriffe:
Interface-Relais
,
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Relaismodul
,
finder 230v industrierelais
,
industrierelais finder
,
industrierelais
,
Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
,
Printrelais
,
DIL-Reedrelais
,
Ergänzungsmodul
,
Leistungsrealais
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,953*
€ 15,053*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,524*
€ 15,484*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,51*
€ 15,51*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,63*
€ 15,62*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,97*
€ 16,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 156,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für die Ansteuerung von 8 Master-Interface-Koppelrelais
Finder
09368141
ab € 12,98*
Zubehör
Isolierplatte für Fassungen der Serie 93 und Koppelbausteine der Serie 39
Finder
09360
ab € 0,59*
Zubehör
Verbindungsbrücke, blau, für Serie 93 und 39, 16-polig, max. 6 A
Finder
09316
ab € 1,90*
Zubehör
Verbindungsbrücke, Farbe schwarz, für A1- oder A2-Klemmen bis zu 16 Fassungen der Serie 39 oder 93, max. 36 A
Finder
093160
ab € 1,97*
Zubehör
Verbindungsbrücke, rot, für A1- oder A2-Klemmen bis zu 16 Fassungen der Serie 39 oder 93, max. 36 A
Finder
093161
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen