| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40034731 Herst.-Nr.: MZ69047 EAN/GTIN: 4030176233687 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussleistung: 44 kVA, Steckvorrichtungen CEE-Dosen: 2x 16A 5p 400V 6h, 1x 32A 5p 400V 6h, 1x 63A 5p 400V 6h, 6x Schuko, FI-Schutzschalter: 1x 63/0,03A, 1x 63/0,3A, Leitungsschutzschalter: 3x C16A 1p, 2x C16A 3p, 1x C32A 3p - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Verteilerschrank | Bemessungsstrom: | 16 Ampere | Schutzart (IP): | IP44 | Breite: | 710 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cee wandverteiler, M-VEV 63/211-6/V2, MVEV632116V2, MZ69047, Baustromverteiler, Anschluss-/Endverteilerschrank, Anschlussschrank, Anschlussverteiler-Endverteilerschrank, Anschlussverteilerschrank, Endverteilerschrank, Gruppenverteilerschrank, Hauptverteilerschrank, Mobiler Endverteiler, Verteiler, Verteiler-Endverteiler, Verteiler-Endverteilerschrank, Zählerschrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |