| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40034850 Herst.-Nr.: 2CCS500900R0101 EAN/GTIN: 7612270100934 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Hilfs- und Signalkontakte werden jeweils links, beim Sicherungsautomat wahlweise auch rechts, an die Schutzgeräte angebaut. Für Hilfs- und Signalkontakte, die über SMISSLINE Hilfsstromschienen LA oder LB eingespeist werden, gibt es eine Version mit integrierter Kontaktierung. Daneben ist auch die konventionelle Einspeisung über Klemmen möglich. Der Hilfskontakt arbeitet analog zu den Hauptkontakten. Der Signalkontakt arbeitet nur bei elektrischer Auslösung. Diese kann mit der Testtaste simuliert werden. Nach jeder Auslösung ist der Signalkontakt mit der orangefarbenen Rückstelltaste wieder in die Ausgangslage zu bringen. Die Auslieferung der Hilfs- und Signalkontakte mit 1S und 1Ö und des Anschlussstützpunktes erfolgt mit einem Kontaktierungsstück zur direkten Kontaktierung auf einem Smissline TP Sockel. Der Signalkontakt Sammelalarm wie Hilfs- und Signalkontakte mit 2S und 2Ö haben zwei Kontaktierungsstücke. Signalkontakt Sammelalarm mit Kontaktierung über Hilfsstromschienen LA, LB: mit diesem Anbauelement kann eine kostengünstige Sammelalarmlösung realisiert werden ohne eine zusätzliche Verdrahtung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Seitenanbau | Fassung: | ohne | Herkunftsland: | Bulgarien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, abb hilfsschalter 1s 1ö, spannungsführendes stecksystem, hilfskontakt abb, SK40011-L, SK40011L, 2CCS500900R0101, Hilfsschalterblock, 4. Hauptstromkontakt, 4. Pol, 4.Pol, Abdeckung, Abstandhalter, Achsdurchführung, Achsdurchführung Schalterbetätigung, Achsdurchführung für Schalterbetätigung, Adapterplatte, Anschlussblock, Anschlusstechnik, Anschlusswinkelsatz, Ausfahreinsatz, Ausfahrkurbel, Ausfahrsockel, Ausfahrvorrichtung, Ausschaltverzögerer, Außenbefestigungswinkelsatz, Baugruppenverbinder, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Berührungsschutz, Berührungsschutzabdeckung, Blendrahmen, Bodenelement, Bodenwanne, Codierteil, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Durchführung, EMV-Entstörmodul, Einbaugerät, Einbausatz, Einschaltstrombegrenzer, Einschubtechnik, Einspeiseklemme, Entstörungsmodul, Ergänzungskomponente für Magnetschalter, FI-Relais-Wandler, Fernpotentiometer, Flachbandklemmsatz, Flachstecker, Flachsteckeranschluss, Fronthaube, Frontplatte, Funkenhaube, Gerätekennzeichnungssystem, Haube, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsleiterklemme, Hilfsleitersteckvorrichtung, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschaltglied, Kabelklemmenblock, Klemmenabdeckung, Klemmenhaube, Klemmensatz, Kodierungsschild, Kommunikation und Messfunktion, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktset, Kontaktunterteil, LED-Baustein zur Funktionsanzeige, Lampengreifer, Lichtbogenkammer, Magnetspule, Meldegerät, Membrantülle metrisch, Montagebausatz, Montageschlüssel, Montagewerkzeug, Neutralleiterklemme, Nutenzange, Parallelverbinder Hauptstrom, Parallelverbinder Hilfskontakte, Phasentrennwand, Plombierhaube, Plombierkappe, Plombierset, Prüfgerät, Querliegender Hilfsschalter, Rahmenklemme, Relaisspule, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Schaltspielzähler, Schaltstück, Schlüsselbetätigung, Seitenmodul, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalkontaktblock SK40011-L, Signalschalter, Spannungsindikator, Spule, Spule für Hilfsrelais, Spule für Magnetschalter, Starkstromverbindung, Steckeinsatz, Steckeinsatztechnik, Stecksockel, Steckvorrichtung, Sternpunktbrücke, Steuerleitungsabgriff, Steuerleitungsanschluss, Stromwandler, Tastereinsatz, Tiefziehhaube, Tülle, Türdurchführung, Unverzögerter Hilfsschalter, Verbinder, Verbindungsbrücke, Verbindungselement, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Wandler, Wandler für FI-Relais, Wartungsschlüssel, Zubehör Magnetschalter, Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik, anbaubarer Neutralleiterkontakt, mechanische Verriegelung, plombierbare Abdeckung, rückseitige Anschlüsse, verbreiterte Anschlüsse, vorderseitige Anschlüsse, 5702345 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 19,52* | € 26,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 20,57* | € 28,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 21,43* | € 29,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 21,04* | € 29,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 23,58* | € 31,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|