| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40035774 Herst.-Nr.: 369 EAN/GTIN: 4015609000531 |
| |
|
| | |
| WALTHER Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 63a, 369, CEE-Kupplung (IEC 60309), 400V, 5 pol., 63 A, 63A, CEE, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckv, CEETyp, IP67, Kupplung, Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 61,05* | € 78,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 61,16* | € 78,36* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 61,85* | € 79,24* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,93* | € 80,60* | | | | Lager 3461 | | | | 5 | | € 6,99* | ab € 68,01* | € 82,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 413,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|