Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67 369


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67 369
Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67 369
Artikel-Nr.:
     6012B-66567383
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     369
EAN/GTIN:
     4015609000531
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a ip67

Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67 369

WALTHER Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 61,14*
€ 78,10*
1
€ 5,95*
ab € 61,24*
€ 78,22*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 61,93*
€ 79,10*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 63,01*
€ 80,45*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 68,08*
€ 82,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
319
ab € 46,32*
Ähnlich
Walther
319SL
ab € 26,58*
Ähnlich
Walther
331
ab € 19,43*
Ähnlich
Walther
339
ab € 67,52*
Ähnlich
Walther
339SL
ab € 35,24*
Ähnlich
Walther
361
ab € 55,08*
Ähnlich
Walther-Werke
360
ab € 42,56*
Ähnlich
Walther-Werke
310SL
ab € 7,18*
Ähnlich
Walther-Werke
330
ab € 6,97*
Ähnlich
Walther-Werke
330SL
ab € 8,08*
Ähnlich
Walther-Werke
Y733692
ab € 176,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.