| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40036222 Herst.-Nr.: 1SDA066917R1 EAN/GTIN: 8015644008215 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107). Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB AbilityTM Cloud-Plattform. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Anschlussumbausatz Leistungsschalter, Leistungsschalteranschlussumbausatz, Umbausatz Anschluss Leistungsschalter, leistungsschalter abb, leistungsschalter, KIT FC Cu XT4 3pcs, KITFCCuXT43pcs, 1SDA066917R1, Phasen-Anschlussverbreiterung, Anschlussfahne, Anschlussverbreiterung, Fahne, Niederspannung, Niederspannungszubehör, Niederspannungzubehör, Schalttechnik, Schalttechnikzubehör, Schaltungszubehör, Starkstrom, Starkstromzubehör, Umbausatz, Umbausatz für Leistungsschalter, Verbreiterung, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,60* | € 27,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,48* | € 35,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,80* | € 37,25* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 28,18* | € 38,15* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,05* | € 38,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|