Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KIT FC CuAl 1x2,5...150mm2 XT4 3pcs 1x2,5-150mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB KIT FC CuAl 1x2,5...185mm2 XT4 3pcs KIT FC CuAl 1x2 150 mm2 XT4 3pcs
ABB KIT FC CuAl 1x2,5...185mm2 XT4 3pcs KIT FC CuAl 1x2 150 mm2 XT4 3pcs
Artikel-Nr.:
     3461-40036228
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA067191R1
EAN/GTIN:
     8015644011000
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner abb
lasttrenner
Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107). Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB AbilityTM Cloud-Plattform. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: KIT FC CuAl 1x1...150mm2 XT4 3pcs, KITFCCuAl1x1...150mm2XT43pcs, 1SDA067191R1, Phasen-Anschlussverbreiterung, Anschlussfahne, Anschlussverbreiterung, Fahne, Niederspannung, Niederspannungszubehör, Niederspannungzubehör, Schalttechnik, Schalttechnikzubehör, Schaltungszubehör, Starkstrom, Starkstromzubehör, Umbausatz, Umbausatz für Leistungsschalter, Verbreiterung, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,27*
€ 120,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,37*
€ 128,72*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,41*
€ 132,31*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,72*
€ 134,06*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.