| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40036534 Herst.-Nr.: AC5213 EAN/GTIN: 4021179005517 |
| |
|
| | |
| Bussystem AS-Interface, Aktives ClassicLine-Modul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 50 mA, Transistor PNP Steckbuchsen M12x1, Adressierbuchse , Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Werkstoff Gehäuse: PA Piercingkontakte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ClassicLine 4DO-Y IP67, ClassicLine4DOYIP67, AC5213, Sensor-Aktor-Adapter, 4 Ausgänge, AS-Interface Modul ClassicLine, AS-i Ausgangsmodul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, Abdeckhaube, Adressierbuchse, Aktives ClassicLine-Modul, Bussystem AS-Interface, Dachhaube, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Ka, Kabelabdeck-Platte, Kabelabdeckhaube, Transistor PNP |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,99* | € 171,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 147,33* | € 172,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 149,08* | € 177,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,23* | € 178,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 161,20* | € 188,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|