| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40037169 Herst.-Nr.: 6021220 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gabelsensoren, WF, Kommunikationsschnittstelle: -, Lichtsender: LED, infrarot, Gabelweite/-Tiefe: 5 mm, 60 mm, Schaltausgang: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig, Schaltfrequenz: 10 kHz, Ansprechzeit: 50 µs - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Einstellverfahren: | Teach-In | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, sick gabelsensor, gabelsensor, lichtschranke ip65, WF5T-B4210, WF5TB4210, 6021220, Einweglichtschranke, Gabel, Laser-Winkellichtschranke, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |