| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40038818 Herst.-Nr.: 22260466 EAN/GTIN: 4044774462424 |
| |
|
| | |
| für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen, Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation, Platzersparnis durch kompakte Abmessungen, schnelle und einfache Fehlerverfolgung, integrierte Rüttelsicherung (mechanische Rastung), vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände, Außenmantel: PUR, schwarz, geschirmte Version, Aderquerschnitt: 0,34 mm², Aderfarben: 3-polig: bn (1), bu (3), bk (4) 4-polig: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4) 5-polig: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gy (5), UL File Number: E249137, flammwidrig gemäß UL 1581 FT-2, halogenfrei nach DIN VDE 0472, UV-beständig, gute beständig keit gegen Öle und Chemikalien, schleppkettentauglich, inklusive Kennzeichnungsträger, Abschirmung wird über Rändelverschraubung geleitet, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, 22260466, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorleitung, Steckverbinde, Steckverbinder, Verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,63* | € 21,08* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,62* | € 23,91* | | | | Lager 3461 | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,71* | € 26,20* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,16* | € 30,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,22* | € 58,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|