Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C5-M12MS-5,0PUR-SH 22260466


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517I-31279799
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260466
EAN/GTIN:
     4044774462424
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

AB-C5-M12MS-5,0PUR-SH 22260466

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C5-M12MS-5,0PUR-SH
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung
Schleppkette, flexibel
Geschirmt
Polyurethan
1x5
offenes Ende
M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
5 m
Anwendungsgebiete: Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen
Nutzen: Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Integrierte Rüttelsicherung (mechanische Rastung)
Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,63*
€ 21,08*
€ 3,90*
ab € 16,62*
€ 23,91*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,71*
€ 26,20*
€ 6,90*
ab € 19,16*
€ 30,44*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 44,22*
€ 58,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.