Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA RAL 5012 / RAL 9005, EX Kunststoffkabelverschraubung M16, LowTemp.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffkabelverschrbg. EX ESKE/1-L-i 16 LT
Kunststoffkabelverschrbg. EX ESKE/1-L-i 16 LT
Artikel-Nr.:
     3461-40038995
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103454
EAN/GTIN:
     4007685085250
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus. Das selbsthemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter. Zugelassen nach IEC EX und ATEX. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubung, ESKE/1-L-i 16 LT, ESKE1Li16LT, 10103454, ATEX, Anbau-Kabelstutzen, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Einführung, Ex, Explosionsgeschützte Kabelverschrau, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffverschraubung, SPRINT Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,85*
€ 244,02*
Frei Haus
ab € 192,19*
€ 244,02*
Frei Haus
ab € 205,96*
€ 251,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 206,87*
€ 253,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,385*
€ 276,745*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,52*
€ 301,6888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,43*
€ 283,7317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,47*
€ 268,3093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,48*
€ 263,5612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,87*
€ 246,1753
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,1374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063908
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.