Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkabelverschrbg. EX ESKE/1-L-i 16 LT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffkabelverschrbg. EX ESKE/1-L-i 16 LT
Kunststoffkabelverschrbg. EX ESKE/1-L-i 16 LT
Artikel-Nr.:
     6012-19369130
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103454
EAN/GTIN:
     4007685085250
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5

Kunststoffkabelverschrbg. EX ESKE/1-L-i 16 LT

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,77*
€ 242,67*
Frei Haus
ab € 190,52*
€ 242,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,29*
€ 250,17*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 206,75*
€ 252,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,055*
€ 275,135*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,17*
€ 297,7023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,21*
€ 281,0899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,07*
€ 269,0233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,94*
€ 260,5386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,29*
€ 244,2951
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,1058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063908
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.