Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Artikel
ABB S202M-B6UC Sicherungsautomat B-Char., 10 kA, 6 A, 2P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-40039208
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDS272061R0065
EAN/GTIN:
4013614432811
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb schutzschalter 2pol
Der S 200 M UC Sicherungsautomat für Gleich- und Wechselstromanwendungen beeindruckt mit seiner Leistungsbreite und der umfangreichen Anzahl an Zulassungen. Das hohe Kurzschluss-Ausschaltvermögen der gesamten Modellreihe, seine flexiblen Gleich- und Wechs
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
6 Ampere
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Auf
>
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
schutzschalter abb
,
schutzschalter
,
S202M-B6UC
,
S202MB6UC
,
2CDS272061R0065
,
Automat
,
EB-Automat
,
Einbauautomat
,
Einbaugerät
,
Installationsautomat
,
LS-Schalter
,
MCB
,
Reiheneinbaugerät
,
Schraubsicherungsautomat
,
Stecksicherungsautomat
,
Steuerungsschutzschalter
,
Verteilereinbaugerät
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,80*
€ 91,32*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,80*
€ 95,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,78*
€ 100,07*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,39*
€ 101,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,60*
€ 103,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDS200946R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,18*
Zubehör
ABB S2C-H01 Hilfskontakt
ABB
S2C-H01
ab € 9,21*
Zubehör
ABB S2C-H11L Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,82*
Zubehör
ABB S2C-S/H6R Hilfskontakt
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,17*
Zubehör
2CSS200911R0006 - Unterspannungsauslöser
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,11*
Zubehör
2CSS200911R0010 - Unterspannungsauslöser
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,12*
Zubehör
ABB 2CDS200970R00 Hilfskontakt 1-polig S2C-H10, SPDT Trägerbefestigung
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,30*
Zubehör
ABB Motorbetätigungselement
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 209,71*
Zubehör
ABB RCBO System Pro M Compact S2C-UA Unterspannungsauslöser
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,92*
Zubehör
ABB S2C-UA S2C Geräteschutzschalter Unterspannungsauslöser für DS200, DS201, DS202C, F200, S200, SN201, 12V dc
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,06*
Zubehör
Sensor 18mm, 20A TRM CMS-102PS
ABB
2CCA880102R0001
ab € 61,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen