| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40041596 Herst.-Nr.: 773-492 EAN/GTIN: 4055143026420 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme; für ein- und mehrdrähtige Leiter; für Ex-Anwendungen; max. 2,5 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe lichtgrau; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; lichtgrau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, wago dosenklemme 2pol, abox, wago abzweigdose, 773-492, 773492, Steckklemme, Abzweigdosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Doliklemme, Dolyklemme, Dolüklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schrau, Wagos |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,21273* | € 0,25273* | | | | Lager 3461 | | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,2326* | € 0,2726* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,21652* | € 0,29652* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,2264* | € 0,3064* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,2267* | € 0,3067* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 272,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|