Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdosenklemme lichtgrau 773-492


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80864525
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-492
EAN/GTIN:
     4055143026420
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Verbindungsdosenklemme lichtgrau 773-492

Verbindungsdosenklemme
für ein- und mehrdrähtige Leiter
für Ex-Anwendungen
max. 2,5 mm²
2 Leiter
Gehäusefarbe lichtgrau
Deckelfarbe lichtgrau
Betriebstemperatur max. 105 °C
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennquerschnitt:
0,75..2,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Nennspannung:
550 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,21273*
€ 0,25273*
11 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,2326*
€ 0,2726*
100
€ 5,95*
ab € 0,21652*
€ 0,29652*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2264*
€ 0,3064*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2267*
€ 0,3067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3067*
€ 0,36497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2767*
€ 0,32927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.