Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40041601 Herst.-Nr.: 773-108 EAN/GTIN: 4044918397735 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme; für ein- und mehrdrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 8 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe dunkelgrau; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; mehrfarbig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, dosenklemme wago, abox, 773-108, 773108, Steckklemme, Abzweigdosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Doliklemme, Dolyklemme, Dolüklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schrau, Wagos |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,22292* | € 0,27292* | | | | Lager 3461 | | | | 500 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2438* | € 0,3038* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,2269* | € 0,3169* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2361* | € 0,3261* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2375* | € 0,3275* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 151,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|