Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2695400 Herst.-Nr.: 773-108 EAN/GTIN: 4044918397735 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme; für ein- und mehrdrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 8 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe dunkelgrau; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; mehrfarbig Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 8, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,75...2,5 mm², AWG-Bereich: 12...18, Nennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, Geeignet für flexible Leiter: false, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 773-108 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2432* | € 0,3032* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,22292* | € 0,31292* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,2269* | € 0,3169* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2361* | € 0,3261* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2375* | € 0,3275* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|