Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40041670 Herst.-Nr.: 600-02947 EAN/GTIN: 5022660690990 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500 %. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C. Verfügbar in Längen pro Beutel. Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Durchführungstülle, Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Isolierschlauch, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schrumpfschlauch, Schutzschlauch, hellermann schrumpfschlauch schwarz, chloropren tüllen, chloropren tüllen hellermann, H40X30BK-CR-BK (500), H40X30BKCRBK500, 60002947, 600-02947, Kabelisolierschlauch, Chloropren, Chloroprentülle, Dehnbarkeit, Elastizität, Gummituellen, Gummitülle, Hellermann, HellermannTyton, Helsyn H, Isolierschlauch aus Chloropren, Isolierschläuche, Isoliertülle, Kabelisolierung, Kabeltülle, Luftfahrt, Militär, Personennahverkehr, Polychloropren, Schlauch, Schläuche, Tuelle, Tuellen, Tyton, Tülle, Tüllen, flexibel, gummi tuelle, gummi tuellen, gummi tülle, gummi tüllen, gummituelle, gummitüllen, hervorragende Alterungsbeständigkeit, hohe Reissfestigkeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,07007* | € 0,09447* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,07306* | € 0,09856* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0748* | € 0,1008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0763* | € 0,1023* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,0835* | € 0,11214* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|